ednet. HDMI High-Speed-Anschlusskabel/84474 2m sw HDMI higHspeed Anschlusskabel

Artikelnummer: Z00497901
EAN: 4054007844743
Herstellernummer: 84474
ednet. HDMI High-Speed-Anschlusskabel/84474 2m sw HDMI higHspeed Anschlusskabel
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 1 Stück Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Auf die richtige Verbindung kommt es an! • ob Monitor mit Grafikkarte, USB-Endgerät mit Rechner, ... hier finden Sie die passende Lösung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen