Aderendhülse gelb Q.6mm2 AWG10 20/12mm WEIDMÜLLER m.Ku.-Kragen

Artikelnummer: Z00060501
EAN: 4008190151607
Herstellernummer: 481166 901923
Aderendhülse gelb Q.6mm2 AWG10 20/12mm WEIDMÜLLER m.Ku.-Kragen
Inkl. Steuern: 6,02 € VE 1 Beutel Netto 5,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kunststoffkragen gem. DIN 46228 / Teil 4 + VG - 96933-20 (L1 = Gesamtlänge) (L2 = nicht isolierte Länge)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Querschnitt (mm²) 6,00 (AWG 10)
Inhalt je Beutel (St.) 100
Länge L1/L2 (mm) 20,0/12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen