Aderendhülse rot Q.1mm2 AWG17 14/8mm WEIDMÜLLER m.Ku.-Kragen

Artikelnummer: Z00060497
EAN: 4008190189099
Herstellernummer: 481985 901908
Aderendhülse rot Q.1mm2 AWG17 14/8mm WEIDMÜLLER m.Ku.-Kragen
Inkl. Steuern: 7,08 € VE 1 Beutel Netto 5,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kunststoffkragen gem. DIN 46228 / Teil 4 + VG - 96933-20 (L1 = Gesamtlänge) (L2 = nicht isolierte Länge)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Querschnitt (mm²) 1,00 (AWG 17)
Inhalt je Beutel (St.) 100
Länge L1/L2 (mm) 14,0/8,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen