Weidmüller Aderendhülse schwarz Q.1,5mm2 AWG16 14/8mm WEIDMÜLLER m.Ku.-Kragen

Artikelnummer:  
Z00060498 
EAN:  
4032248517947 
Herstellernummer:  
481986 901912 
Marke: 
Weidmüller 
Weidmüller

Lieferung in 1 Werktag.

1,98 €

Netto 1,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz
Inhalt je Beutel 100 Stück
Länge L1/L2 14,0/8,0 Millimeter
Querschnitt 1,50 (AWG 16) Quadratmillimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Kunststoffkragen gem. DIN 46228 / Teil 4 + VG - 96933-20 (L1 = Gesamtlänge) (L2 = nicht isolierte Länge)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben