HellermannTyton Kabelbinder PUR B.11xL.340mm schwarz HELLERMANN TYTON Bündel-D.90mm

Artikelnummer: Z00060440
EAN: 4031026231501
Herstellernummer: 485679 900672
HellermannTyton Kabelbinder PUR B.11xL.340mm schwarz HELLERMANN TYTON Bündel-D.90mm
Brutto Set-Preis 8,38 € Netto 7,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lösbar · aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan · seine UV- und Witterungsbeständigkeit ermöglicht eine schonende Bündelung · Brandausbreitung entspricht UL94 HB · Betriebstemperatur - 40 °C bis + 85 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mindestabbindekraft 123 Newton
Länge 340 Millimeter
Inhalt je Beutel 6 Stück
Breite (mm) 11
Bündel-Ø 90 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]