Kabelbinder PUR B.28xL.580mm schwarz HELLERMANN TYTON

Artikelnummer: Z00060441
EAN: 4031026231518
Herstellernummer: 485678 900673
Kabelbinder PUR B.28xL.580mm schwarz HELLERMANN TYTON
Inkl. Steuern: 13,49 € VE 1 Beutel Netto 11,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lösbar · aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan · seine UV- und Witterungsbeständigkeit ermöglicht eine schonende Bündelung · Brandausbreitung entspricht UL94 HB · Betriebstemperatur - 40 °C bis + 85 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mindestabbindekraft (N) 360
Länge (mm) 580
Inhalt je Beutel (St.) 3
Bündel-Ø (mm) 150
Breite (mm) 28

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen