HellermannTyton Kabelbinder PUR B.7xL.180mm schwarz HELLERMANN TYTON Bündel-D.45mm

Artikelnummer: Z00060439
EAN: 4031026231471
Herstellernummer: 485699 900671
HellermannTyton Kabelbinder PUR B.7xL.180mm schwarz HELLERMANN TYTON Bündel-D.45mm
Inkl. Steuern: 8,38 € VE 1 Tüte Netto 7,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lösbar · aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan · seine UV- und Witterungsbeständigkeit ermöglicht eine schonende Bündelung · Brandausbreitung entspricht UL94 HB · Betriebstemperatur - 40 °C bis + 85 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt je Beutel 16 Stück
Mindestabbindekraft 57 Newton
Länge 180 Millimeter
Breite (mm) 7
Bündel-Ø 45 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen