Kabelbinder 2,5x100mm a.PA transp. 100St./Btl.

Artikelnummer: Z00036013
EAN: 4028232043608
Kabelbinder 2,5x100mm a.PA transp. 100St./Btl.
Inkl. Steuern: 5,33 € VE 100 Stück Netto 4,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Polyamid (Nylon) Inhalt je Beutel: 100 St.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Polyamid (Nylon)
Länge (mm) 100
Inhalt je Beutel (St.) 100
Breite (mm) 2,5
Farbe natur

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen