Kabelbinder 4,8x188mm a.PA transp. m.Beschriftunngsfeld 100St./Btl.

Artikelnummer: Z00036018
EAN: 4028232043721
Kabelbinder 4,8x188mm a.PA transp. m.Beschriftunngsfeld 100St./Btl.
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 100 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beschriftungsfeld 13 x 28 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 188
Breite (mm) 4,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen