Kabelbinder-Set Nylon 1000-tlg. Sapi

Artikelnummer: Z00300573
EAN: 1234
Herstellernummer: 491131
Kabelbinder-Set Nylon 1000-tlg. Sapi
Inkl. Steuern: 34,06 € VE 1 Stück Netto 28,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kabelbinder-Sortiment, 1000-teilig Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Kunststoff-Eimer. Satzinhalt: 200 Stück, 4,5 x 200 mm, natur 200 Stück, 4,5 x 200 mm, schwarz 100 Stück, 4,5 x 200 mm, rot 100 Stück, 4,5 x 280 mm, grün 200 Stück, 4,5 x 280 mm, natur 200 Stück, 4,5 x 280 mm, schwarz Attribute: Ausführung: 1000-teilig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 1000-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen