SapiSelco Kabelbinder-Set Nylon 1500-tlg. Sapi

Artikelnummer:  
Z00300574
EAN:  
4030884911341
Herstellernummer:  
491134
Marke: 
SapiSelco

Lieferung in 3 Werktag.

22,63 €

Netto 19,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung 1500-teilig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kabelbinder-Sortiment, 1500-teilig Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Kunststoff-Eimer. Satzinhalt: 200 Stück, 2,5 x 100 mm, natur 200 Stück, 2,5 x 100 mm, schwarz 200 Stück, 3,5 x 140 mm, rot 200 Stück, 3,5 x 140 mm, blau 200 Stück, 3,5 x 140 mm, gelb 300 Stück, 3,5 x 140 mm natur 200 Stück, 3,5 x 140 mm, schwarz Attribute: Ausführung: 1500-teilig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben