Kabelbinder m.Stahlnase 4,5x200mm a100Stk. Sapi

Artikelnummer: Z00300577
EAN: 8014748302038
Herstellernummer: 491162
Kabelbinder m.Stahlnase 4,5x200mm a100Stk. Sapi
Inkl. Steuern: 11,73 € VE 1 Stück Netto 9,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelbinder mit Stahlnase Ausführung: Aus Polyamid 6.6, natur, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Extra hohe Belastbarkeit durch Stahlnase. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen. Attribute: Breite: 4,5 mm, Bündel-Ø: 51 mm, Länge: 200 mm, Zugbelastung: 40 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Zugbelastung (kg) 40
Bündel-Ø (mm) 51
Breite (mm) 4,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen