Kabelbinder m.Stahlnase 4,5x360mm a100Stk. Sapi

Artikelnummer: Z00300578
EAN: 8014748302083
Herstellernummer: 491165
Kabelbinder m.Stahlnase 4,5x360mm a100Stk. Sapi
Inkl. Steuern: 17,55 € VE 1 Stück Netto 14,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelbinder mit Stahlnase Ausführung: Aus Polyamid 6.6, natur, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Extra hohe Belastbarkeit durch Stahlnase. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen. Attribute: Breite: 4,5 mm, Bündel-Ø: 101 mm, Länge: 360 mm, Zugbelastung: 40 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360
Zugbelastung (kg) 40
Bündel-Ø (mm) 101
Breite (mm) 4,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen