Kabelbinder Nylon natur 7,5x540mm a100Stück Sapi

Artikelnummer: Z00300559
EAN: 1234
Herstellernummer: 491064
Kabelbinder Nylon natur 7,5x540mm a100Stück Sapi
Inkl. Steuern: 23,23 € VE 1 Stück Netto 19,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen. Attribute: Breite: 7,5 mm, Bündel-Ø: 164 mm, Länge: 540 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 540
Bündel-Ø (mm) 164
Breite (mm) 7,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen