Kabelbinder L.140mm B.3,5mm Bündel-D.36mm Farbe natur PA SEPI SELCO

Artikelnummer: Z00060429
EAN: 8014748300287
Herstellernummer: 491022
Kabelbinder L.140mm B.3,5mm Bündel-D.36mm Farbe natur PA SEPI SELCO
Inkl. Steuern: 1,39 € VE 1 Tüte Netto 1,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · nicht UV-beständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bündel-Ø 36 Millimeter
Breite (mm) 3,5
Inhalt je Beutel 100 Stück
Länge 140 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen