Kabelbinder L.360mm B.7,5mm Bündel-D.101mm Farbe natur m.Stahlnase PA SEPI SELC

Artikelnummer: Z00060447
EAN: 8014748302120
Herstellernummer: 491169
Kabelbinder L.360mm B.7,5mm Bündel-D.101mm Farbe natur m.Stahlnase PA SEPI SELC
Inkl. Steuern: 35,25 € VE 1 Stück Netto 29,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · mit Stahlnase · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · sehr hohe Zugbelastung durch Stahlnase

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360
Inhalt je Beutel (St.) 50
Zugbelastung (kg) 80
Bündel-Ø (mm) 101
Breite (mm) 7,5
Farbe natur
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen