Kabelbinder Nylon, natur, 7,5 x 360 mm

Artikelnummer: Z00440026
EAN: 8014748300355
Kabelbinder Nylon, natur, 7,5 x 360 mm
Inkl. Steuern: 8,03 € VE 100 Stück Netto 6,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

natur

VE: 100 Stück pro Pack.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (mm) 7,5 x 360
Max. Bündel-Ø (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen