Kabelbinder Nylon, schwarz, 3,5 x 140 mm

Artikelnummer: Z00440029
EAN: 1234
Kabelbinder Nylon, schwarz, 3,5 x 140 mm
Inkl. Steuern: 2,34 € VE 100 Stück Netto 1,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

schwarz

VE: 100 Stück pro Pack.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (mm) 3,5 x 140
Max. Bündel-Ø (mm) 36

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen