Kabelbinder Nylon, schwarz, 4,5 x 280 mm

Artikelnummer: Z00440031
EAN: 1234
Kabelbinder Nylon, schwarz, 4,5 x 280 mm
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 100 Stück Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

schwarz

VE: 100 Stück pro Pack.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (mm) 4,5 x 280
Max. Bündel-Ø (mm) 76

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen