Kabelbinder PA B.2,5xL.100mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.24mm

Artikelnummer: Z00060435
EAN: 8014748300546
Herstellernummer: 491092
Kabelbinder PA B.2,5xL.100mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.24mm
Inkl. Steuern: 0,70 € VE 1 Beutel Netto 0,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · UV-stabilisiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 100
Inhalt je Beutel (St.) 100
Bündel-Ø (mm) 24
Breite (mm) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen