SapiSelco Kabelbinder PA B.3,5xL.200mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.36mm

Artikelnummer: Z00060449
EAN: 8014748302229
Herstellernummer: 491185
SapiSelco Kabelbinder PA B.3,5xL.200mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.36mm
Brutto Set-Preis 4,91 € Netto 4,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · mit Stahlnase · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · sehr hohe Zugbelastung durch Stahlnase

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 3,5
Zugbelastung 28 KG_tmp
Länge 200 Millimeter
Bündel-Ø 55 Millimeter
Farbe schwarz
Inhalt je Beutel 100 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]