Kabelbinder PA B.3,5xL.280mm natur SAPI SELCO Bündel-D.80mm

Artikelnummer: Z00060430
EAN: 1234
Herstellernummer: 491032
Kabelbinder PA B.3,5xL.280mm natur SAPI SELCO Bündel-D.80mm
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Beutel Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · nicht UV-beständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
Inhalt je Beutel (St.) 100
Bündel-Ø (mm) 80
Breite (mm) 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen