Kabelbinder PA B.4,5xL.200mm natur SAPI SELCO Bündel-D.40mm

Artikelnummer: Z00060446
EAN: 8014748302038
Herstellernummer: 491162
Kabelbinder PA B.4,5xL.200mm natur SAPI SELCO Bündel-D.40mm
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Stück Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · mit Stahlnase · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · sehr hohe Zugbelastung durch Stahlnase

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Inhalt je Beutel (St.) 100
Zugbelastung (kg) 40
Bündel-Ø (mm) 55
Breite (mm) 4,5
Farbe natur
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen