Kabelbinder PA B.4,5xL.280mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.76mm

Artikelnummer: Z00060438
EAN: 8014748300621
Herstellernummer: 491112
Kabelbinder PA B.4,5xL.280mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.76mm
Inkl. Steuern: 4,26 € VE 1 Beutel Netto 3,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · UV-stabilisiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
Inhalt je Beutel (St.) 100
Bündel-Ø (mm) 76
Breite (mm) 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen