Kabelbinder PA B.7,5xL.360mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.101mm

Artikelnummer: Z00060451
EAN: 8014748302359
Herstellernummer: 491188
Kabelbinder PA B.7,5xL.360mm schwarz SAPI SELCO Bündel-D.101mm
Inkl. Steuern: 18,29 € VE 1 Stück Netto 15,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · mit Stahlnase · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · sehr hohe Zugbelastung durch Stahlnase

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugbelastung 80 KG_tmp
Farbe schwarz
Bündel-Ø 101 Millimeter
Inhalt je Beutel 50 Stück
Breite (mm) 7,5
Länge 360 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen