Kabelbinder PA schwarz B.3,5mm L.280mm Bündel-D.80mm Sapi Selco

Artikelnummer: Z00060457
EAN: 8014748300591
Herstellernummer: 491099
Kabelbinder PA schwarz B.3,5mm L.280mm Bündel-D.80mm Sapi Selco
Inkl. Steuern: 8,25 € VE 1 Beutel Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · UV-stabilisiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
Inhalt je Beutel (St.) 100
Bündel-Ø (mm) 80
Breite (mm) 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen