Kabelbinder PA schwarz B.9,0mm L.1330mm Bündel-D.375mm Sapi Selco

Artikelnummer: Z00060461
EAN: 8014748304667
Herstellernummer: 491122
Kabelbinder PA schwarz B.9,0mm L.1330mm Bündel-D.375mm Sapi Selco
Inkl. Steuern: 33,49 € VE 1 Beutel Netto 28,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · UV-stabilisiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1330
Inhalt je Beutel (St.) 50
Bündel-Ø (mm) 375
Breite (mm) 9,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen