Kabelmesser 1tlg. festst.185mm Holzgriff FORMAT

Artikelnummer: Z00300368
EAN: 4317784520676
Herstellernummer: 4317784520676
Kabelmesser 1tlg. festst.185mm Holzgriff FORMAT
Inkl. Steuern: 10,04 € VE 1 Stück Netto 8,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelmesser, Holzgriff, 1-teilig Ausführung: Klinge aus Karbonstahl, mit Holzschalengriff. 1-teilig (Bleimesser), mit feststehender Klinge. Attribute: Länge: 185 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 192
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen