Kabel- und Abisoliermesser 2156VDE-2 · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00351357
EAN: 4000896173549
Herstellernummer: 2156VDE-2
HAZET
Kabel- und Abisoliermesser 2156VDE-2 · l: 180 mm
UVP: 18,92 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 16,04 € VE 1 Stück Netto 13,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Schutzkappe
  • Klinge aus rostfreiem Stahl
  • Griff aus schlagfestem Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 180
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen