Kabelmesser 180mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300375
EAN: 1234
Herstellernummer: 98 52
Kabelmesser 180mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 12,55 € VE 1 Stück Netto 10,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

gerade Schneide Kabelmesser 180mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen