Kabelmesser No.28G Secura8-28mm ger.Klinge Jokari

Artikelnummer: Z00300383
EAN: 4030884600801
Herstellernummer: 460080
Kabelmesser No.28G Secura8-28mm ger.Klinge Jokari
Inkl. Steuern: 13,24 € VE 1 Stück Netto 11,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Kabelmesser, mit drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um Ausführung: Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube am Griffende lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen, z. B. NYM-Kabeln. Attribute: Arbeitsbereich Ø: 8-28 mm, Ausführung: mit gerader Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit gerader Klinge
Arbeitsbereich Ø (mm) 46966

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen