Kabelschere L.160mm max.10mm2 m.Ku.-Hüllen ERDI schlagfest

Artikelnummer: Z00051403
EAN: 4010220024454
Herstellernummer: D49
Kabelschere L.160mm max.10mm2 m.Ku.-Hüllen ERDI schlagfest
Inkl. Steuern: 10,09 € VE 1 Stück Netto 8,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstöffnend · mit praktischem Einhandverschluss · Klingen aus rostfreiem Edelstahl · für mehradrige Kabel bis 10 mm Ø · ergonomisch gestaltete Griffe mit Weichstoffeinlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 165
Einleiterkabel (fein und mehrdrähtig) Ø (mm) max. 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen