Kabelschere 220mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300328
EAN: 4317784521000
Herstellernummer: 4317784521000
Kabelschere 220mm FORMAT
Inkl. Steuern: 39,21 € VE 1 Stück Netto 32,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelschere FORMAT Ausführung: DIN ISO 5743. Geschmiedet. Kopf verchromt und poliert, mit innen liegender Öffnungsfeder und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Anwendung: Zum einhändigen Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Attribute: Länge: 220 mm, Schneidwerte: 70 mm2, Schneidwerte Ø: 18 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte mm2 70
Schneidwerte D mm 18
Länge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen