Kabelschere VDE 180mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300333
EAN: 4317784474993
Herstellernummer: 4317784474993
Kabelschere VDE 180mm FORMAT
Inkl. Steuern: 34,14 € VE 1 Stück Netto 28,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Kabelschere FORMAT Ausführung: Geschmiedet. Kopf verchromt und poliert, mit innen liegender Öffnungsfeder und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Zum einhändigen Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Attribute: Länge: 180 mm, Schneidwerte: 40 mm2, Schneidwerte Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte mm2 40
Schneidwerte D mm 12
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen