Kabelschere 160mm

Artikelnummer: Z00046759
EAN: 4010886670781
Herstellernummer: 6707820
Kabelschere 160mm
Inkl. Steuern: 18,85 € VE 1 Stück Netto 15,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scherenkopf aus rostfreiem Edelstahl, selbstöffnend · Schlagfeste Kunststoffgriffe · Mit praktischem Verschluss · Für Querschnitte bis 10 mm2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Leitungsquerschnitt (mm²) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen