Kabelschere 200mm

Artikelnummer: Z00046757
EAN: 4010886672495
Herstellernummer: 6724910
Gedore
Kabelschere 200mm
Inkl. Steuern: 42,83 € VE 1 Stück Netto 35,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm, Vor- und Nachschnitt max. Ø 25 mm · Schneide zusätzlich induktiv gehärtet · Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie · Nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz · Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · Sondervergütungsstahl, geschmiedet, brüniert, mit getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Kabel-Ø (mm²) 20
Leitungsquerschnitt (mm²) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen