VDE-Kabelschere

Artikelnummer: Z00046758
EAN: 4010886672501
Herstellernummer: 6725050
Gedore
VDE-Kabelschere
Inkl. Steuern: 51,23 € VE 1 Stück Netto 43,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm · Vor- und Nachschnitt max. Ø 25 mm · Schneide zusätzlich induktiv gehärtet · Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie · Nachstellbares Schraubgelenk, Klemmschutz · Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter · Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet, brüniert · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Kabel-Ø (mm²) 20
Leitungsquerschnitt (mm²) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen