VDE-Kabelschere 1804VDE-33 · l: 208 mm

Artikelnummer: Z00351990
EAN: 4000896173631
Herstellernummer: 1804VDE-33
HAZET
VDE-Kabelschere 1804VDE-33 · l: 208 mm
UVP: 74,26 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 58,10 € VE 1 Stück Netto 48,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Doppelschneide
  • Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Alukabel
  • Oberfläche: schutzisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 208
Länge (mm) 208
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen