Kabelschere 200mm Mehrkomp-Gr. Knipex

Artikelnummer: Z00300332
EAN: 4003773047834
Herstellernummer: 95 12 200
Knipex
Kabelschere 200mm Mehrkomp-Gr. Knipex
Inkl. Steuern: 41,67 € VE 1 Stück Netto 35,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf brüniert Kabelschere 200mm Mehrkomp-Gr. Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte mm2 70
Schneidwerte D mm 20
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen