Kabelschere 500 mm

Artikelnummer: Z00419077
EAN: 4003773026778
Knipex
Kabelschere 500 mm
Inkl. Steuern: 80,91 € VE 1 Stück Netto 67,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kabelschere

- Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig - Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet - Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen - Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und neue Schneidengeometrie - Mit Klemmschutz - Nachstellbares Schraubgelenk - Schneidkopf aus geschmiedetem Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen - Schenkel aus hochfestem Al-Rohr Griffe mehrkomponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte Kupfer/Alu mm2 150
Schneidwerte Kupfer/Alu D mm 27
Länge (mm) 500
Modell 9512
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen