Kabelschere 600 mm VDE

Artikelnummer: Z00419078
EAN: 4003773021797
Knipex
Kabelschere 600 mm VDE
Inkl. Steuern: 164,70 € VE 1 Stück Netto 138,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelschere VDE

- Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig - Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet - Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen - Mit Klemmschutz - Nachstellbares Schraubgelenk - Auswechselbarer, geschmiedeter Messerkopf - Schneidkopf aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen Griffe tauchisoliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte Kupfer/Alu mm2 150
Schneidwerte Kupfer/Alu D mm 27
Länge (mm) 600
Modell 9527
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen