Kabelschere 600mm Knipex

Artikelnummer: Z00300351
EAN: 4003773025252
Herstellernummer: 95 21 600
Knipex
Kabelschere 600mm Knipex
Inkl. Steuern: 167,47 € VE 1 Stück Netto 140,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl, Kopf poliert Kabelschere 600mm Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte mm2 150
Schneidwerte D mm 27
Länge (mm) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen