Kabelschere brüniert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 165 mm Länge

Artikelnummer: Z00050489
EAN: 4003773031253
Herstellernummer: 95 11 165 SB
Kabelschere brüniert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 165 mm Länge
Inkl. Steuern: 21,82 € VE 1 Stück Netto 18,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen. Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Modell: Universell einsetzbar zum Abmanteln und Abisolieren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen