KNIPEX Drahtseil- und Kabelschere poliert mit Kunststoff-Hüllen 600 mm

Artikelnummer:  
Z00419082 
EAN:  
4003773014539 
Herstellernummer:  
95 71 600 
Marke:  
KNIPEX 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

217,37 €

Netto 182,66 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 5/0
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Drahtseil-Ø 14,0 Millimeter
Gesamtlänge 600 Millimeter
Gewicht 1716
Gewicht netto 1716 Gramm
Griffe mit Kunststoff-Hüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Kupfer-/ Alukabel 150 Quadratmillimeter
Länge 600 Millimeter
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser) 14.00 Millimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 150.00 Quadratmillimeter
Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser) 14.00 Millimeter
Schneidwerte Drahtseile D mm 14
Schneidwerte Eisen (Durchmesser) 9.00 Millimeter
Schneidwerte Kupfer/Alu mm2 150
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 9.00 Millimeter
Schneidwerte: Eisen-Ø 9 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 165.00 Millimeter
Verpackung Höhe 45.00 Millimeter
Verpackung Länge 604.00 Millimeter
Verpackung Volumen 2,265 Kubikdezimeter
mittelharter Draht Ø 9,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drahtseil- und Kabelscheren

- Für Drahtseile und Rundeisen, Cu- und Al-Kabel - Eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht - Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung - Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge - Hochfeste Al-Schenkel - Schneidkopf aus Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen Kopf poliert, mit Kunststoff-Griffhüllen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben