Kabelschneider fuer Flachkabel verchromt, Griffe mit

Artikelnummer: Z00050485
EAN: 4003773046011
Herstellernummer: 94 15 215
Knipex
Kabelschneider fuer Flachkabel verchromt, Griffe mit
Inkl. Steuern: 40,11 € VE 1 Stück Netto 33,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabel bis 56 mm Breite. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel zum rechtwinkligen Schneiden. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet. Klinge: Standard-Trapezklinge, auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff-Hüllen
Gesamtlänge (mm) 215
Klingenlänge (mm) 56,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen