KNIPEX Kabelschneider L.280mm max.380mm2 m.2Komp.-Hüllen m.Abgleitschutz VDE

Artikelnummer: Z00051422
EAN: 4003773026891
Herstellernummer: 95 36 280
KNIPEX Kabelschneider L.280mm max.380mm2 m.2Komp.-Hüllen m.Abgleitschutz VDE
Inkl. Steuern: 206,02 € VE 1 Stück Netto 173,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

patentiert · VDE-isoliert · bis 1000 V · zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln · ein- und mehrdrähtig · nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet · Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und Ratschenprinzip · einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 280 Millimeter
Kupfer-/ Alukabel Ø max. 52 (380 mm²) Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen