KNIPEX Kabelschneider (Ratschenprinzip) brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 680 mm

Artikelnummer:  
Z00050715 
EAN:  
4003773071570 
Herstellernummer:  
95 32 100 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

658,43 €

Netto 553,30 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 4980
Gewicht netto 4980 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf brüniert
Kupfer-/ Alukabel Ø 100 (960 mm²) Millimeter
Länge 680 Millimeter
MCM 1900
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 960.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 100.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 220.00 Millimeter
Verpackung Höhe 60.00 Millimeter
Verpackung Länge 750.00 Millimeter
Verpackung Volumen 16,2 Kubikdezimeter
Werkzeuglänge 680 - 880 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Teleskopschenkeln · Kopf brüniert · Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen · für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel · auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet · kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse · hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip · Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich · Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 600 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen) · Messer: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben