Kabelschere KT 8 165mm Weidmüller

Artikelnummer: Z00300339
EAN: 4008190020163
Herstellernummer: 480778
Kabelschere KT 8 165mm Weidmüller
Inkl. Steuern: 46,17 € VE 1 Stück Netto 38,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelschere KT 8 Ausführung: Handliche, kleine Form. Aus Stahl, geschmiedet. Kopf poliert. Schneide mit zwei geschliffenen Kerben zum Schneiden von dünnen oder dicken ein- und zweiadrigen Kabeln. Mit Kunststoff-Griffhüllen. Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferkabel. Attribute: Länge: 165 mm, Schneidwerte: 16 mm2, Schneidwerte Ø: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte mm2 16
Schneidwerte D mm 8
Länge (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen