Kabelschere VDE 165mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300335
EAN: 1234
Herstellernummer: 95 16 165
Kabelschere VDE 165mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 37,38 € VE 1 Stück Netto 31,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Länge 165 mm Kabelschere VDE 165mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte mm2 50
Schneidwerte D mm 15
Länge (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen