Kabelschere VDE 230 mm

Artikelnummer: Z00431036
EAN: 1234
Herstellernummer: 95 06 230
Kabelschere VDE 230 mm
Inkl. Steuern: 35,51 € VE 1 Stück Netto 29,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 9506 VDE

- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet - Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff - Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels - Mit Klemmschutz - Nachstellbares Schraubgelenk - Rostfreier Spezial-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf poliert, Griffe isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte Kupfer/Alu mm2 50
Schneidwerte Kupfer/Alu D mm 16
Länge (mm) 230
Modell 9506
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen